Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Create Obertasse 0,08l Höhe: 4,7 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Create Obertasse 0,08l Höhe: 4,7 cm von BAUSCHER
Create Obertasse 0,08l Höhe: 4,7 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2553
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000653525862000000
EAN/GTIN:
     4025068878428
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Create Obertasse 0,08l Höhe: 4,7 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.