Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marie Christine Untertasse rund 14 cm Höhe: 2,8 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marie Christine Untertasse rund 14 cm Höhe: 2,8 cm von BAUSCHER
Marie Christine Untertasse rund 14 cm Höhe: 2,8 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2480
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000645691912000000
EAN/GTIN:
     4025068868368
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
bauscher untertasse 140 mm
untertasse

Marie Christine Untertasse rund 14 cm Höhe: 2,8 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: bauscher untertasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.