Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeetasse EVERYDAY rund, inkl. Untertasse 14 cm. Volumen 22 cl, Hartglas, uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeetasse EVERYDAY rund, inkl. Untertasse 14 cm. Volumen 22 cl, Hartglas, uni
Kaffeetasse EVERYDAY rund, inkl. Untertasse 14 cm. Volumen 22 cl, Hartglas, uni
Kaffeetasse EVERYDAY rund, inkl. Untertasse 14 cm. Volumen 22 cl, Hartglas, uni
Kaffeetasse EVERYDAY rund, inkl. Untertasse 14 cm. Volumen 22 cl, Hartglas, uni
Artikel-Nr.:
     2813-402-242
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 63368
EAN/GTIN:
     0026102633687
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeetasse EVERYDAY rund, inkl. Untertasse 14 cm. Volumen 22 cl, Hartglas, uni weiß - Arcoroc
ehemals Form Cylindrique (Evolution)

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Breite:
14.00 cm
Höhe:
6.80 cm
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC H7795
ab € 2,55*
Sonstiges
ARC International
ARC 01526
ab € 2,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.