Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avantgarde Untertasse rund 17 cm Höhe: 1,8 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avantgarde Untertasse rund 17 cm Höhe: 1,8 cm von BAUSCHER
Avantgarde Untertasse rund 17 cm Höhe: 1,8 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2407
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000643691712000000
EAN/GTIN:
     4025068866760
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
bauscher untertasse
untertasse

Avantgarde Untertasse rund 17 cm Höhe: 1,8 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.