Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coffeelings Obertasse 0,30l Höhe: 7,2 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coffeelings Obertasse 0,30l Höhe: 7,2 cm von BAUSCHER
Coffeelings Obertasse 0,30l Höhe: 7,2 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2379
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000641528012000000
EAN/GTIN:
     4025068872990
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Coffeelings Obertasse 0,30l Höhe: 7,2 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.