Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coffeelings Obertasse 0,24l Höhe: 6,3 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coffeelings Obertasse 0,24l Höhe: 6,3 cm von BAUSCHER
Coffeelings Obertasse 0,24l Höhe: 6,3 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2378
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000641527412000000
EAN/GTIN:
     4025068872969
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Coffeelings Obertasse 0,24l Höhe: 6,3 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.