| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-402-2302 Herst.-Nr.: 0006735178A1000000 EAN/GTIN: 4025068854910 |
| |
|
| | |
| Bauscher Obertasse aus der Kollektion scope glow gray, 280 ml, aus Porzellan
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Höhe: | 13 cm | Durchmesser: | 11 cm | Gewicht: | 0.18 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffeetasse bauscher 0,28 liter, kaffee obere, bauscher kaffee-obere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 8,22* | € 10,19* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,47* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|