Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Kombi-Untertasse aus der Kollektion scope, coup, relief, 16 cm, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Kombi-Untertasse aus der Kollektion scope, coup, relief, 16 cm, aus
Bauscher Kombi-Untertasse aus der Kollektion scope, coup, relief, 16 cm, aus
Bauscher Kombi-Untertasse aus der Kollektion scope, coup, relief, 16 cm, aus
Artikel-Nr.:
     2813-402-2257
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000673698012000000
EAN/GTIN:
     4025068841439
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
bauscher untertasse
untertasse

Bauscher Kombi-Untertasse aus der Kollektion scope, coup, relief, 16 cm, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
COUP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 4,85*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,90*
€ 5,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.