Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Untertasse aus der Kollektion scope glow sea, coup, relief, 12 cm, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Untertasse aus der Kollektion scope glow sea, coup, relief, 12 cm, aus
Bauscher Untertasse aus der Kollektion scope glow sea, coup, relief, 12 cm, aus
Bauscher Untertasse aus der Kollektion scope glow sea, coup, relief, 12 cm, aus
Artikel-Nr.:
     2813-402-2240
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     0006736959B1000000
EAN/GTIN:
     4025068852602
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
bauscher untertasse
untertasse

Bauscher Untertasse aus der Kollektion scope glow sea, coup, relief, 12 cm, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
COUP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,66*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,77*
€ 4,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.