Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER dimension Obertasse 0.18 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER dimension Obertasse 0.18 l
BAUSCHER dimension Obertasse 0.18 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-2004
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000690516812000000
EAN/GTIN:
     4025068302114
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

BAUSCHER dimension Obertasse 0.18 l


Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.15 kg
Volumen:
0.18 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 7,23*
25 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,75*
€ 7,27*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 60,65004*
€ 76,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.