Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER dimension Obertasse stapelbar 0.22 l - auch für Serie(n):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER dimension Obertasse stapelbar 0.22 l - auch für Serie(n):
BAUSCHER dimension Obertasse stapelbar 0.22 l - auch für Serie(n):
Artikel-Nr.:
     2813-402-2003
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000690512212000000
EAN/GTIN:
     4025068057458
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

BAUSCHER dimension Obertasse stapelbar 0.22 l - auch für Serie(n): systemgeschirr dimension


Weitere Informationen:
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.19 kg
Volumen:
0.22 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 7,77*
25 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,20*
€ 7,84*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 65,47008*
€ 82,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.