Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER purity classic Tischvase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER purity classic Tischvase
BAUSCHER purity classic Tischvase
Artikel-Nr.:
     2813-402-1767
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669810062000000
EAN/GTIN:
     4025068537929
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
bauscher tischvase

BAUSCHER purity classic Tischvase


Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 11,50*
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 11,63*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 59,19*
€ 78,23004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.