Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Kunststoff-Schneidbrett mit Saftrille, grün, 53 x 32,5 x 1,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Kunststoff-Schneidbrett mit Saftrille, grün, 53 x 32,5 x 1,8 cm
Dick Kunststoff-Schneidbrett mit Saftrille, grün, 53 x 32,5 x 1,8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-401-644
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     91530000-14
EAN/GTIN:
     4009215084603
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Dick Kunststoff-Schneidbrett mit Saftrille, grün, 53 x 32,5 x 1,8 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
2.92 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,58*
€ 41,40*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,26*
€ 48,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.