Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Dipschälchen -FRIENDLY- Ø 6 cm, H: 4 cm, 50 ml PET, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Dipschälchen -FRIENDLY- Ø 6 cm, H: 4 cm, 50 ml PET, schwarz
APS Dipschälchen -FRIENDLY- Ø 6 cm, H: 4 cm, 50 ml PET, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-400-764
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     79015
EAN/GTIN:
     4004133790155
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
APS Dipschälchen -FRIENDLY- Ø 6 cm, H: 4 cm, 50 ml PET, schwarz Verpackungseinheit: 6 Stück


Weitere Informationen:
Länge:
6.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,26*
5 Tage
300
6
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,28*
33 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,00*
ab € 0,88*
€ 1,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.