Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührschüssel, Volumen 1 Liter, Höhe: 8cm, stabile Qualität , Durchmesser innen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührschüssel, Volumen 1 Liter, Höhe: 8cm, stabile Qualität , Durchmesser innen:
Rührschüssel, Volumen 1 Liter, Höhe: 8cm, stabile Qualität , Durchmesser innen:
Artikel-Nr.:
     2813-400-4990
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1340/160
EAN/GTIN:
     4003625134019
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
laborschüssel pp

Rührschüssel, Volumen 1 Liter, Höhe: 8cm, stabile Qualität , Durchmesser innen: 16 cm,
aus transparent- weißem Polypropylen, mikrowellengeeignet, bruchsicher, stapelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,91*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,19*
€ 4,01*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,28*
€ 4,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 6,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
1341/160
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.