Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer,
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4676
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7110/040
EAN/GTIN:
     4003625711029
Suchbegriffe:
Konvektomatenblech
konvektomatenblech

Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer, doppelter PTFE-Antihaftbeschichtung, schwere
Qualität Tiefe: 4 cm, GN: 1/1 [GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725. Weitere Antihaft-Konvektomatenbleche finden Sie bei 6411.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.26 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,09*
€ 46,54*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 36,40*
€ 46,67*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 45,76*
€ 58,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.