| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4675 Herst.-Nr.: 7110/020 EAN/GTIN: 4003625711012 |
| |
|
| | |
| Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer, doppelter PTFE-Antihaftbeschichtung, schwere Qualität Tiefe: 2 cm, GN: 1/1 [GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725. Weitere Antihaft-Konvektomatenbleche finden Sie bei 6411.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 1.22 kg | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,73* | € 54,07* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 43,23* | € 55,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|