Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 4 l,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 4 l,
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 4 l,
Artikel-Nr.:
     2813-400-442
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4800/250
EAN/GTIN:
     4003625480055
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppen terrine

Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 4 l, Durchmesser innen: 25 cm, Höhe: 15 cm
Passender Deckel: 400-443

Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.69 kg
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine 4l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,00*
€ 24,05*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 24,15*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 21,76*
€ 28,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
4888/250
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.