Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 2,5
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 2,5
Artikel-Nr.:
     2813-400-441
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4800/225
EAN/GTIN:
     4003625480048
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppen terrine

Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 2,5 l, Durchmesser innen: 22,5 cm, Höhe: 13,5 cm
[Deckel bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.50 kg
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine 2,5 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 19,61*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 15,04*
€ 20,21*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,67*
€ 21,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
4888/225
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.