Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität
Suppenterrine mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-400-4339
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5860/280
EAN/GTIN:
     4003625586054
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppen terrine

Suppenterrine mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Volumen: 5,5 l, Durchmesser innen: 28 cm, Höhe: 18,5 cm
[Deckel bitte separat bestellen.]
Art. Nr. Deckel 400-4342

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
1.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,18*
€ 46,15*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 49,15*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 48,56*
€ 61,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
5862/280
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.