Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität
Suppenterrine mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-400-4338
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5860/260
EAN/GTIN:
     4003625586047
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppen terrine

Suppenterrine mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Volumen: 4,5 l, Durchmesser innen: 26 cm, Höhe: 17 cm
[Deckel bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.98 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,38*
€ 40,60*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 32,24*
€ 41,69*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 40,66*
€ 51,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
5862/260
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.