Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 1,5
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 1,5
Artikel-Nr.:
     2813-400-422
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4800/190
EAN/GTIN:
     4003625480031
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppenterrine
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 1,5 l, Durchmesser innen: 19 cm, Höhe: 11,5 cm
[Deckel bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,58*
€ 13,35*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,37*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,24*
€ 17,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
4888/190
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.