Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegebecken aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit abgerundeten Ecken,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslegebecken aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit abgerundeten Ecken,
Auslegebecken aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit abgerundeten Ecken,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4192
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5406/260
EAN/GTIN:
     4003625540612
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

Auslegebecken aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit abgerundeten Ecken, hergestellt auf Original VDN-Werkzeugen, schwere Qualität Länge:
26 cm, Breite: 18 cm, Höhe: 2,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 12,18*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,64*
€ 12,47*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,52*
€ 15,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 18,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.