Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbecken aus Edelstahl 18/10, mit Überlauf, Stützkonsole, Stopfen mit Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbecken aus Edelstahl 18/10, mit Überlauf, Stützkonsole, Stopfen mit Kette
Waschbecken aus Edelstahl 18/10, mit Überlauf, Stützkonsole, Stopfen mit Kette
Artikel-Nr.:
     2813-400-4106
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5000/490
EAN/GTIN:
     4003625500005
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Gastronomie-Wandbord
Waschbecken aus Edelstahl 18/10, mit Überlauf, Stützkonsole, Stopfen mit Kette und Bodenventil, Ablauf 1½ Länge: 46 cm, Breite: 41
cm, Tiefe: 14 cm [Technische Zeichnung auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 251,90*
€ 298,88*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 254,95*
€ 301,67*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,55*
€ 346,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.