Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backrost aus Edelstahl 18/10, Drahtstärke 2 mm, Rahmendraht 5 mm, extra schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backrost aus Edelstahl 18/10, Drahtstärke 2 mm, Rahmendraht 5 mm, extra schwere
Backrost aus Edelstahl 18/10, Drahtstärke 2 mm, Rahmendraht 5 mm, extra schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-3928
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3445/600
EAN/GTIN:
     4003625344500

Backrost aus Edelstahl 18/10, Drahtstärke 2 mm, Rahmendraht 5 mm, extra schwere Qualität Länge: 60 cm, Breite: 40 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.89 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 18,62*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,93*
€ 19,19*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,92*
€ 24,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.