| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3924 Herst.-Nr.: 3440/590 EAN/GTIN: 4003625344005 |
|
|
| | |
| Trüffel-/Pralinengitter aus Edelstahl 18/10, elektropoliert, Rahmendraht Ø 6 mm, Gitterdraht Ø 1 mm, Maschengröße 6 x 6 mm, hochqualitative Ausführung Länge: 59 cm, Breite: 39 cm, Höhe: 2,5 cm [Passend in Ablaufkasten 4718/600 bei Artikelserie 4718.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.95 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,24* | € 62,24* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 49,57* | € 64,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 57,42* | € 73,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|