Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftdispenser Fassungsvermögen 8 Liter, Rahmen, Abtropfschale und Lochblech aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftdispenser Fassungsvermögen 8 Liter, Rahmen, Abtropfschale und Lochblech aus
Saftdispenser Fassungsvermögen 8 Liter, Rahmen, Abtropfschale und Lochblech aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-3858
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3096/001
EAN/GTIN:
     4003625309608
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Saftdispenser Fassungsvermögen 8 Liter, Rahmen, Abtropfschale und Lochblech aus Edelstahl, Behälter mit Eisröhre und Hahn 3/8
aus Kunststoff Länge: 36 cm, Tiefe: 26 cm, Gesamthöhe: 56 cm, Volumen: 8 l

Weitere Informationen:
Gewicht:
4.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 137,14*
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 113,45*
€ 142,97*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 148,85*
€ 186,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.