Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geleedose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Knopfdeckel mit Löffelausschnitt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geleedose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Knopfdeckel mit Löffelausschnitt,
Geleedose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Knopfdeckel mit Löffelausschnitt,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3627
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2196/010
EAN/GTIN:
     4003625219600
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf

Geleedose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Knopfdeckel mit Löffelausschnitt, schwere Qualität Volumen: 0,25 l, Durchmesser: 10
cm, Höhe: 4,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,45*
€ 8,21*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,33*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,12*
€ 9,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.