Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche , rot aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche , rot aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt,
Quetschflasche , rot aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3402
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1460/702
EAN/GTIN:
     4003625146050
Suchbegriffe:
Ketchupflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche

Quetschflasche , rot aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt, spülmaschinengeeignet Volumen: 0,7 l, Gesamthöhe:
24 cm, Durchmesser: 6,5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,47*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,74*
€ 1,47*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.