Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzdose/Streuer mit 1 mm Lochung aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzdose/Streuer mit 1 mm Lochung aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Deckel
Gewürzdose/Streuer mit 1 mm Lochung aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-400-3377
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1430/001
EAN/GTIN:
     4003625143011
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer

Gewürzdose/Streuer mit 1 mm Lochung aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Deckel mit Bajonettverschluss Volumen: 0,15 l, Durchmesser:
6 cm, Höhe: 7,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,26*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,06*
€ 6,44*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,96*
€ 9,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.