| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3330 Herst.-Nr.: 1236/003 EAN/GTIN: 4003625123617 |
| |
|
| | |
| Dip-Schalenset mit drei Schalen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit herausnehmbaren Schalen (Tiefe 4 cm/Volumen 0,2 l), mit gebördeltem Rand, schwere Qualität Durchmesser innen: 9,5 cm, Gesamthöhe: 14 cm, Breite: 20 cm, Volumen: 0,2 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.34 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Snack-Schale, Snackschale, Tapas-Schale, Tapas-Schälchen, Tapasschale, Edelstahl-Schale, Edelstahl-Schüssel, Edelstahlschale, Edelstahlschüssel, edelstahlschale contacto, dip schale |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,86* | € 26,75* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,57* | € 27,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 22,28* | € 29,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|