Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage 4-teilig Essig, Öl, Salz Pfeffer, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage 4-teilig Essig, Öl, Salz Pfeffer, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit
Menage 4-teilig Essig, Öl, Salz Pfeffer, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-3207
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     888/004
EAN/GTIN:
     4003625088848
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
menage 4 teilig
gewürzständer

Menage 4-teilig Essig, Öl, Salz Pfeffer, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schweren, glatten Glaseinsätzen Länge: 15 cm,
Breite: 12 cm, Höhe: 21,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.12 kg
Weitere Suchbegriffe: contacto menage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,05*
€ 53,61*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 44,90*
€ 59,99*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 56,94*
€ 74,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.