Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillspieße aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, mit Aufhängeöse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillspieße aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, mit Aufhängeöse und
Grillspieße aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, mit Aufhängeöse und
Artikel-Nr.:
     2813-400-2927
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     455/450
EAN/GTIN:
     4003625045513
Suchbegriffe:
Drehgrillspieß
Grill-Spieß
Grillspieß
grillspieß contacto

Grillspieße aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, mit Aufhängeöse und beweglicher Abstreifhilfe, die gedrehte Spitze
verhindert Abgleiten des Grillguts und des Abstreifers, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität, verpackt im Geschenkkarton Gesamtlänge: 45 cm, Klingenlänge: 32 cm [Preis und Verpackung à 4 Stück]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
gebürstet
Weitere Suchbegriffe: drehgrillspieß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 22,51*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,67*
€ 23,12*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,98*
€ 27,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.