Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, besonders standfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, besonders standfest,
Serviettenhalter aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, besonders standfest,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2909
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     428/180
EAN/GTIN:
     4003625042802
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Serviettenhalter aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, besonders standfest, extra schwere Qualität Länge: 18 cm, Breite: 4,5 cm,
Höhe: 12,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: serviettenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 37,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,22*
€ 38,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.