Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierdose aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefrierdose aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere
Gefrierdose aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-400-285
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1115/001
EAN/GTIN:
     4003625111515
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Gefrierdose aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, stapelbar, schwere Qualität Länge: 9,5 cm, Breite: 9,5 cm, Höhe: 6 cm,
Volumen: 0,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.09 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 18,28*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,71*
€ 18,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,59*
€ 26,45*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 27,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.