Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sektkühlerständer insbesondere passend zu Kühler 260/240 aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sektkühlerständer insbesondere passend zu Kühler 260/240 aus Edelstahl 18/10,
Sektkühlerständer insbesondere passend zu Kühler 260/240 aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2801
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     262/220
EAN/GTIN:
     4003625026222
Suchbegriffe:
Sektkühler-Ständer
Sektkühlerständer
Weinkühler Ständer
Weinkühlerständer

Sektkühlerständer insbesondere passend zu Kühler 260/240 aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit hohem Rand, extra schwere
Qualität, geeignet für alle lieferbaren Sektkühler, einfache Selbstmontage Gesamthöhe: 59,5 cm, Durchmesser innen: 21 cm, Behälterhöhe: 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.25 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
Frei Haus
ab € 140,04*
€ 172,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 178,01*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 181,45*
€ 224,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.