Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkasten aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit 4 losen Einsätzen von 14 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzkasten aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit 4 losen Einsätzen von 14 x
Gewürzkasten aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit 4 losen Einsätzen von 14 x
Artikel-Nr.:
     2813-400-2776
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     212/004
EAN/GTIN:
     4003625021227
Suchbegriffe:
Gewürz-Box
Gewürz-Kasten
Gewürzbox
Gewürzkasten

Gewürzkasten aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit 4 losen Einsätzen von 14 x 10 x 5,6 cm Grösse Länge: 40 cm, Breite: 14 cm, Höhe:
6,2 cm, Portionsgröße: 0,75 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 64,04*
€ 82,37*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,00*
€ 84,80*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 68,70*
€ 88,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.