| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2737 Herst.-Nr.: 121/003 EAN/GTIN: 4003625012102 |
| |
|
| | |
| Menage 3-teilig Salz Pfeffer, sowie für die handelsübliche 125g-Maggiflasche, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit Pressglaseinsätzen Durchmesser: 13,5 cm, Höhe: 14 cm [Lieferung mit Pressglaseinsätzen, aber ohne die abgebildete Maggiflasche.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/0 | Gewicht: | 0.35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,31* | € 16,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 11,65* | € 16,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,21* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|