Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACK Ersatzbehälter, Opal, 0,6 Liter, stapelbar (spülmaschinengeeignet) für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RACK Ersatzbehälter, Opal, 0,6 Liter, stapelbar (spülmaschinengeeignet) für
RACK Ersatzbehälter, Opal, 0,6 Liter, stapelbar (spülmaschinengeeignet) für
RACK Ersatzbehälter, Opal, 0,6 Liter, stapelbar (spülmaschinengeeignet) für
Artikel-Nr.:
     2813-400-2472
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     3SA053
EAN/GTIN:
     4024214028649
RACK Ersatzbehälter, Opal, 0,6 Liter, stapelbar (spülmaschinengeeignet) für Condiments / Konfitüre

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
3.34 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 13,00*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,52*
€ 17,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Frilich
1ME015
ab € 9,27*
Sonstiges
Frilich
1ME018
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.