Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox 33,5 x 20 cm, H: 9 cm Holz, natur Holzbox mit Sichtfenster mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox 33,5 x 20 cm, H: 9 cm Holz, natur Holzbox mit Sichtfenster mit
Teebox 33,5 x 20 cm, H: 9 cm Holz, natur Holzbox mit Sichtfenster mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-2354
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11575
EAN/GTIN:
     4004133115750
Suchbegriffe:
Holzbox
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox

Teebox 33,5 x 20 cm, H: 9 cm Holz, natur Holzbox mit Sichtfenster mit Aufschritt -Tee- 4 Kammern können mit je 30
kuvertierten Teebeuteln bestückt werden Deckel bleibt offen stehen nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Braun Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Holz
Länge:
34 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Teebox, teebox aps, tee box
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,81*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,84*
€ 5,50*
ab € 15,37*
€ 21,94*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,03*
€ 21,94*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 16,04*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11574
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.