Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behältersystem Rack mit Edelstahl-Standfuß Höhe 51,6 cm, Breite 16 cm, Tiefe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behältersystem Rack mit Edelstahl-Standfuß Höhe 51,6 cm, Breite 16 cm, Tiefe 28
Behältersystem Rack mit Edelstahl-Standfuß Höhe 51,6 cm, Breite 16 cm, Tiefe 28
Behältersystem Rack mit Edelstahl-Standfuß Höhe 51,6 cm, Breite 16 cm, Tiefe 28
Artikel-Nr.:
     2813-400-2262
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     DVO 012 E 002
EAN/GTIN:
     4024214009112

Behältersystem Rack mit Edelstahl-Standfuß Höhe 51,6 cm, Breite 16 cm, Tiefe 28 cm
inkl. 2 Bechern (à 0,6l) und 2 Schütten (à 0,6l)
aus transparent, gefrostetem Kunststoff


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Breite:
16 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
3.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frilich
1ME015
ab € 7,92*
Zubehör
Frilich
1ME023
ab € 15,47*
Zubehör
Frilich
1ME018
ab € 16,56*
Zubehör
Frilich
3SA053
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.