| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2259 Herst.-Nr.: 1/565 EAN/GTIN: 4003625000161 |
| |
|
| | |
| Bratenplatte, oval aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit gebördeltem Rand, schwere Qualität, hergestellt auf Original-VDN®-Werkzeugen Länge: 56,5 cm, Breite: 38 cm, Höhe: 3,5 cm [Passende ovale Speiseglocke (Art. 6460) auf Anfrage.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 1.14 kg | Form: | oval |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,15* | € 38,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 31,13* | € 39,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 36,03* | € 45,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|