Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmeladendose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schwerem glattem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmeladendose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schwerem glattem
Marmeladendose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schwerem glattem
Artikel-Nr.:
     2813-400-2179
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     108/105
EAN/GTIN:
     4003625010801
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf

Marmeladendose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schwerem glattem Glaseinsatz, Scharnier-Deckel mit Löffelausschnitt Volumen:
0,2 l, Durchmesser: 9 cm, Höhe: 5,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,17*
€ 24,89*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 25,18*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 20,34*
€ 28,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.