Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butterdose ganz aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, geeignet für 250 g Butter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butterdose ganz aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, geeignet für 250 g Butter
Butterdose ganz aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, geeignet für 250 g Butter
Artikel-Nr.:
     2813-400-2110
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3282/185
EAN/GTIN:
     4003625328203
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose

Butterdose ganz aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, geeignet für 250 g Butter (handelsübliche Portion) Länge außen: 18,5 cm,
Breite außen: 12,5 cm, Gesamthöhe: 5,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,97*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,83*
€ 11,28*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,14*
€ 11,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.