| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2046 Herst.-Nr.: 2362/200 EAN/GTIN: 4003625236201 |
| |
|
| | |
| Eiseimer Außenmantel aus hochglänzendem Edelstahl 18/0, Innenwandung aus weißem Kunststoff, mit braunem Acrylsichtdeckel, Kunststoff-Tragebügel, Lieferung mit Einsatz und Zange (14 cm) Volumen: 2 l, Höhe: 20 cm, Durchmesser außen: 15 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/0 | Durchmesser: | 15.00 cm | Gewicht: | 0.54 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,80* | € 15,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 11,13* | € 15,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,53* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|