| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1859 Herst.-Nr.: 1520/532 EAN/GTIN: 4003625152068 |
| |
|
| | |
| Schneidbrett mit Füßchen und ohne Griffloch aus weißem niederdichten Polyethylen, nichttoxisch, hitzebeständig bis +90C, messerschonend, hygienisch, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität GN: 1/1, Länge: 53 cm, Breite: 32,5 cm, Dicke: 2 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.09 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,93* | € 36,68* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,64* | € 37,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 28,92* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|