Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche , rot aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche , rot aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt,
Quetschflasche , rot aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1828
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1460/352
EAN/GTIN:
     4003625146029
Suchbegriffe:
Ketchupflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
Quetschflasche , rot aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt, spülmaschinengeeignet Volumen: 0,35 l,
Gesamthöhe: 21 cm, Durchmesser: 5,5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Durchmesser:
5.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,38*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,42*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,03*
€ 2,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.