Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche , gelb aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche , gelb aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt,
Quetschflasche , gelb aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1827
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1460/353
EAN/GTIN:
     4003625146036
Suchbegriffe:
Senfflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche

Quetschflasche , gelb aus Polyethylen, mit Schraubdeckel, unbedruckt, spülmaschinengeeignet Volumen: 0,35 l,
Gesamthöhe: 21 cm, Durchmesser: 5,5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,64*
€ 1,30*
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,34*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.