Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelmaßausgießer , klar aus Polystyrol, dosierbar durch Kugelventil, für 0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelmaßausgießer , klar aus Polystyrol, dosierbar durch Kugelventil, für 0,75
Kugelmaßausgießer , klar aus Polystyrol, dosierbar durch Kugelventil, für 0,75
Artikel-Nr.:
     2813-400-1701
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5844/021
EAN/GTIN:
     4003625584401
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Kugelmaßausgießer , klar aus Polystyrol, dosierbar durch Kugelventil, für 0,75 l bzw. 1 l -Flaschen, nicht geeignet für Anisschnaps
Portionsgröße: 2 cl, Durchmesser Durchlauf: 6 mm, Länge: 10 cm [*Neon-Farben leuchten unter UV-Licht!]

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,00*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,46*
€ 5,15*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,11*
€ 7,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.