Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher, rund aus Edelstahl, hochglänzend Durchmesser: 8,5 cm, Höhe: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher, rund aus Edelstahl, hochglänzend Durchmesser: 8,5 cm, Höhe: 2 cm
Eierbecher, rund aus Edelstahl, hochglänzend Durchmesser: 8,5 cm, Höhe: 2 cm
Eierbecher, rund aus Edelstahl, hochglänzend Durchmesser: 8,5 cm, Höhe: 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-133
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8000/085
EAN/GTIN:
     4003625800006
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
Eierbecher, rund aus Edelstahl, hochglänzend Durchmesser: 8,5 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
35
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,44*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,48*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,02*
€ 2,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.